Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact MBKKB 2.5-PV Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact MBKKB 2.5-PV Anschlussblock Grau
Phoenix Contact MBKKB 2.5-PV Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30018845
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2800583
EAN/GTIN:
     4017918074272
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
Mini-Durchgangsklemme, mit Potenzialverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Anzahl der Verbingungspunkte
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
62 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,001*
€ 8,33119
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,711*
€ 7,98609
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,291*
€ 7,48629
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,051*
€ 7,20069
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,4855
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1401158
ab € 0,2476*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1421659
ab € 0,3509*
Zubehör
Phoenix Contact
1421633
ab € 0,3442*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0201595
ab € 7,58*
Zubehör
Phoenix Contact
3000159
ab € 1,4999*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,8415*
Zubehör
Phoenix Contact
0201647
ab € 3,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1206421
ab € 4,8064*
Zubehör
Phoenix Contact
1401763
ab € 12,8658*
Zubehör
Phoenix Contact
1401682
ab € 5,0372*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.