Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 721-337/008-000 Anschlussblock 7P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 721-337/008-000 Anschlussblock 7P Grau
Wago 721-337/008-000 Anschlussblock 7P Grau
Wago 721-337/008-000 Anschlussblock 7P Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0816005
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     721-337/008-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
  • Universalanschluss für alle Leiterarten
    - Befestigung mit Rastfüßen oder Befestigungsflanschen auf Oberflächen oder in Durchführungen
    - Mit Rastfüßen und Montageadapter für die Tragschiene TS 35 geeignet
    - Einfacher Leiteranschluss auch bei gesteckten Komponenten
    - 100 % fehlsteckgeschützt
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
7P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
51.5 mm
Tiefe
27.25 mm
Höhe
17.6 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,99358*
€ 3,64358*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,1852*
€ 4,1552*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,4758*
€ 4,2058*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,3148*
€ 4,3248*
18 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,50*
ab € 3,66*
€ 4,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,64358*
€ 4,33586
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99358*
€ 3,56236
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 182,179* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/750-202
ab € 7,98*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/750-020
ab € 7,98*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-291
ab € 0,08376*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,0192*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.