Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KN2116VA Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN KN2116VA Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz, Grau
ATEN KN2116VA Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz, Grau
ATEN KN2116VA Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz, Grau
ATEN KN2116VA Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30811774
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KN2116VA
EAN/GTIN:
     672792403415
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
ATENs KVM-over-IP-Switches der 4. Generation übersteigen die Erwartungen. Der KN2116VA verfügt über herausragende Videoqualität (Full HD-Auflösung von 1920 x 1200), FIPS-140-2-Sicherheitsstandards der Stufe 1 und Virtual-Media-Übertragungen bei zweifacher Geschwindigkeit. Die KN-Serie bietet lokalen Konsolen- und externen IP-Zugriff, über den Nutzer ihr gesamtes Datencenter über ein Netzwerk überwachen und abrufen können. Darüber hinaus bietet er Out-of-band-Zugriff mit Unterstützung externer Modems zur Fehlerbehebung auf BIOS-Ebene bei unterbrochener Netzwerkverbindung.

Exklusive Merkmale der neuen KN-Serie:
- Professionelle Sicherheit – unterstützt FIPS-140-2-Sicherheitsstandards der Stufe 1
- Extreme Virtual-Media-Geschwindigkeit – 2-mal schnellere Virtual-Media-Übertragungsgeschwindigkeit
- Fortschrittlicher FPGA-Grafikprozessor – mit Full HD-Auflösung von 1920 x 1200

Mit dualen integrierten Netzwerkkarten und zwei Netzteilen ist die KN-Serie auf Zuverlässigkeit ausgelegt, gewährleistet rund um die Uhr verfügbaren Fernzugriff auf alle Server.

Geräte der KN-Serie können in die CC2000-Managementsoftware integriert werden. CC2000 ermöglicht Administratoren an jedem Ort der Welt uneingeschränkte Kontrolle über ortsferne Datencenter und Zweigstellen – dadurch können IT-Administratoren alle Geräte in einem Netzwerk, darunter Bladeserver und virtuelle Maschinen, aus der Ferne überwachen und steuern.

Damit Sie ein komplettes Datencenter verwalten und steuern können unterstützen ATENs KVM-over-IP-Switches Bladeserver und Blade-Chassis. Mit leistungsfähigen Merkmalen wie Versorgungsverknüpfung können KVM-Ports zur Energieverwaltung von Servern über die Nutzerschnittstelle von KVM-over-IP-Switches mit ATENs PDU-Stromversorgungsausgängen verbunden werden.

Zusätzliche exklusive Funktionen und Merkmale von ATENs KVM-over-IP-Switches beinhalten: Forum, Panel-Array-Modus™, Maus-DynaSync™ und Adapter-ID.

Mit ATENs KVM-over-IP-Switches sparen Sie Zeit und Geld, da Administratoren ihre Datencenter von nahezu jedem beliebigen Ort aus verwalten können – dadurch werden Reisekosten und Kosten der mittleren Reparturzeit minimiert, während gleichzeitig höchste Verfügbarkeit bei Datencenterdiensten gewährleistet wird.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Gummifüße
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
21
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
412.1 mm
Tiefe
433.6 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
5560 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Netzwerk, Leistung, Status
Schaltknopf
Ja
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Leistungen
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
16
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DVI-D/VGA
Konsolenanschluss
DVI-D, RJ–45, USB A, VGA (D-Sub)
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
3
USB-Stecker
Mini-USB, USB Typ-A
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, kvm aten, ip kvm switch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.526,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.825,46*
€ 5.742,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.777,33*
€ 5.685,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.634,99*
€ 5.515,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.564,96*
€ 5.432,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.526,14*
€ 5.386,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,00*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,20*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,88*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,97*
Zubehör
Aten
CS1316-AT-G
ab € 142,03*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 93,34*
Zubehör
Aten
KA8288-AX-G
ab € 728,12*
Zubehör
Aten
KA7120
ab € 63,99*
Zubehör
Aten
KA7130
ab € 81,76*
Zubehör
Aten
KA7140
ab € 83,18*
Zubehör
Aten
KA7168
ab € 114,56*
Zubehör
Aten
KA7170
ab € 62,64*
Zubehör
Aten
KA7177
ab € 106,05*
Zubehör
Aten
KA7178
ab € 228,85*
Zubehör
Aten
KA7188
ab € 140,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.