Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1000644 Rechen Laubrechen Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1000644 Rechen Laubrechen Stahl
Fiskars 1000644 Rechen Laubrechen Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30984493
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1000644
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtlaubbesen
Fächerbesen
Gartenbesen
Landschaftsbesen
Dieses Werkzeug ist Gewinner des Red Dot Design Awards des Jahres 2010. Der Preis wird für herausragendes Produktdesign verliehen und gilt als international anerkannt. Doch abgesehen vom Design, überzeugt der QuikFit Fächerbesen von Fiskars auch in seiner Funktion. Am besten benutzt man ihn zum Entfernen von losem Moos sowie Grasschnitt von Rasenflächen. Seine 20 Zinken sind aus stabilem Stahl gefertigt, was sie außerdem sehr langlebig macht. Die Breite des Fiskars QuikFit Fächerbesens beträgt 43 Zentimeter und ermöglicht es dem Benutzer, eine große Fläche mit nur einem Mal zu bearbeiten. Das Produkt ist insgesamt 47 Zentimeter lang und wiegt dabei 445 Gramm. Es kann sowohl mit den Stielen als auch mit dem Handgriff der QuikFit-Reihe benutzt werden. Darüber hinaus entspricht es den Europäischen Sicherheitsrichtlinien, die im Produktsicherheitsgesetz geregelt sind und trägt das Siegel “Sicherheit Geprüft”. Dieses Siegel wird von der Versuchs- und Prüfanstalt in Remscheid ausgestellt und ist europaweit gültig.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
470 mm
Gewicht
445 g
Merkmale
Produkttyp
Laubrechen
Zahnmaterial
Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz, Orange
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fiskars
1000661
ab € 15,13*
Sonstiges
Fiskars
1000664
ab € 10,13*
Sonstiges
Fiskars
1000666
ab € 28,36*
Sonstiges
Fiskars
130000
ab € 5,58*
Sonstiges
Fiskars
1000663
ab € 3,96*
Sonstiges
Fiskars
1000665
ab € 38,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.