Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT8390


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BT8390
B-Tech BT8390
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32874497
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT8390-070/S
EAN/GTIN:
     5019318501128
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schiene
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
120 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,77*
€ 118,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,48*
€ 118,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,88*
€ 108,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Tech
BT7540/B
ab € 22,11*
Zubehör
B-Tech
BT7550/B
ab € 179,05*
Zubehör
B-Tech
BT7564/B
ab € 21,34*
Zubehör
B-Tech
BT7565/B V2
ab € 34,07*
Zubehör
B-Tech
BT7807/B
ab € 99,09*
Zubehör
B-Tech
BT7808/B
ab € 36,72*
Zubehör
B-Tech
BT7822/B
ab € 34,31*
Zubehör
B-Tech
BT7823/Z
ab € 16,66*
Zubehör
B-Tech
BT7824/B
ab € 25,43*
Zubehör
B-Tech
BT7850-100/B
ab € 25,84*
Zubehör
B-Tech
BT7850-200/B
ab € 46,88*
Zubehör
B-Tech
BT7850-050/C
ab € 19,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.