Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Surform Hobbyhobel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Surform Hobbyhobel
Stanley Surform Hobbyhobel
Stanley Surform Hobbyhobel
Stanley Surform Hobbyhobel
Stanley Surform Hobbyhobel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33049578
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     5-21-103
EAN/GTIN:
     3253565211030
Suchbegriffe:
Gipshobel
Universalmesserklingen
stanley gipshobel
gipshobel
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
1
Produkttyp
Surform-Flugzeug
Geeignet für Materialien
Gipskarton
Dateimaterial
Karbonstahl
Handgrifffarbe
Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
169 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
80 g
Länge (mm)
270 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
5-21-399
ab € 6,41*
Zubehör
Stanley
5-21-393
ab € 3,57*
Zubehör
Stanley
5-21-398
ab € 2,69*
Zubehör
Stanley
5-21-515
ab € 1,70*
Zubehör
Stanley
5-21-508
ab € 4,30*
Zubehör
Stanley
5-21-104
ab € 5,11*
Zubehör
Stanley
5-21-115
ab € 2,77*
Zubehör
Stanley
5-21-122
ab € 12,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.