Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Surform Hobbyblockhobel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Surform Hobbyblockhobel
Stanley Surform Hobbyblockhobel
Stanley Surform Hobbyblockhobel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33049599
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     5-21-104
EAN/GTIN:
     3253565211047
Suchbegriffe:
Blockhobel
Universalmesserklingen
blockhobel stanley
blockhobel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
98 mm
Gewicht
90 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
5-21-399
ab € 6,41*
Zubehör
Stanley
5-21-393
ab € 3,57*
Zubehör
Stanley
5-21-398
ab € 2,69*
Zubehör
Stanley
5-21-515
ab € 1,70*
Zubehör
Stanley
5-21-508
ab € 4,30*
Zubehör
Stanley
5-21-103
ab € 5,42*
Zubehör
Stanley
5-21-115
ab € 2,77*
Zubehör
Stanley
5-21-122
ab € 12,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.