Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Surform Hobbyschaber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Surform Hobbyschaber
Stanley Surform Hobbyschaber
Stanley Surform Hobbyschaber
Stanley Surform Hobbyschaber
Stanley Surform Hobbyschaber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33048576
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     5-21-115
EAN/GTIN:
     3253565211153
Suchbegriffe:
Handschaber
Universalmesserklingen
stanley handschaber
handschaber
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
300 g
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
5-21-399
ab € 6,41*
Zubehör
Stanley
5-21-393
ab € 3,57*
Zubehör
Stanley
5-21-398
ab € 2,69*
Zubehör
Stanley
5-21-515
ab € 1,70*
Zubehör
Stanley
5-21-508
ab € 4,30*
Zubehör
Stanley
5-21-104
ab € 5,11*
Zubehör
Stanley
5-21-103
ab € 5,42*
Zubehör
Stanley
5-21-122
ab € 12,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.