Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D Mini HDMI™ to HDMI™ 2.0 4K60Hz Kabel 1Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D Mini HDMI™ to HDMI™ 2.0 4K60Hz Kabel 1Meter
CLUB3D Mini HDMI™ to HDMI™ 2.0 4K60Hz Kabel 1Meter
CLUB3D Mini HDMI™ to HDMI™ 2.0 4K60Hz Kabel 1Meter
CLUB3D Mini HDMI™ to HDMI™ 2.0 4K60Hz Kabel 1Meter
CLUB3D Mini HDMI™ to HDMI™ 2.0 4K60Hz Kabel 1Meter
CLUB3D Mini HDMI™ to HDMI™ 2.0 4K60Hz Kabel 1Meter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36359721
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1350
EAN/GTIN:
     8719214470661
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C
hdmi kabel typ-a auf typ-c 1m
Das Club 3D Mini HDMI™ zu HDMI™ 2.0 Kabel liefert ein UHD Signal für klare,natürliche Bilder und Klang. Es ermöglicht Ihnen, Ihre Digitalkamera/Camcorder, Mini PC, Pico Projektor oder anderes Gerät mit Mini HDMI™ Ausgang an einen 4K UHD TV, Monitor oder Projektor mit HDMI™ (Typ A) Eingang anzuschließen. Es unterstützt voll und ganz die Premium High Speed HDMI mit Ethernet Spezifikation, um sicherzustellen, dass Video bis zu 4K UHD 3840x2160p bei 60Hz funktioniert, sowie Audio und Datenströme. Das Mini HDMI™ auf HDMI™ 2.0 Kabel hat Premium-Qualität, ideal für den Einsatz mit (Semi) professioneller Ausrüstung, die Ultra High Definition Auflösungen unterstützt. Features: • Konform zum HDMI™ 2.0 Standard • Abwärtskompatibel mit früheren HDMI™ Versionen • Konform zur Premium High Speed HDMI™ • Unterstützt Auflösungen bis zu 3840x2160p @ 60Hz • Unterstützt 3D Auflösungen bis zu 1080p Full HD @ 120Hz • Datendurchsatz von 18Gbps, drei Lanes, 6Gbps pro Lane • Plug & Play und voll Bidirektional
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
14 x 40 x 8 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
20 x 46 x 9 mm
Gewicht
54 g
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
99 g
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
HDMI Type C (Mini)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Zertifizierung
ROHS, FCC, CE EMI
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CAC-2313
ab € 33,06*
Zubehör
Club 3D
CAC-1360
ab € 10,69*
Zubehör
Club 3D
CAC-2314
ab € 42,47*
Zubehör
Club 3D
CAC-1310
ab € 9,15*
Zubehör
Club 3D
CAC-1390
ab € 143,42*
Zubehör
Club 3D
CAC-HMD>DFD
ab € 5,83*
Zubehör
Club 3D
CAC-1320
ab € 9,61*
Zubehör
Club 3D
CAC-1351
ab € 11,76*
Zubehör
Club 3D
CAC-1311
ab € 7,95*
Zubehör
Club 3D
CAC-1372
ab € 16,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.