Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Tools T529750 Handschaber 1,3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K Tools T529750 Handschaber 1,3 cm
C.K Tools T529750 Handschaber 1,3 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36531926
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T529750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deutsche Fugenkelle
Dänische Fugenkelle
Fugenkelle
Hamburger Fugenkelle
Weitere Informationen:
Technische Details
Gehäusefarbe
Schwarz, Edelstahl, Gelb
Griff(e)
Ja
Handgrifffarbe
Schwarz, Gelb
Material Messer
Karbonstahl
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
1
Gewicht und Abmessungen
Klingenbreite
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Handschaber, handschaber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.