Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Tools T5274 Handschaber 11,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K Tools T5274 Handschaber 11,5 cm
C.K Tools T5274 Handschaber 11,5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36531930
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T5274
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betonkantenformer
Handschaber
handschaber
Weitere Informationen:
Technische Details
Gehäusematerial
Karbonstahl, Holz
Gehäusefarbe
Edelstahl
Griff(e)
Ja
Materiallgriff
Holz
Handgrifffarbe
Holz
Material Messer
Karbonstahl
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
1
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
280 mm
Klingenbreite
115 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.