Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
All-in-One-Tintenstrahldrucker
>
Artikel
Epson WorkForce Pro WF-C8690DTWFC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-58034133
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C11CG68401BR
EAN/GTIN:
8715946654485
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Geld sparen
Da das Gerät für Arbeitsgruppen konzipiert wurde, lassen sich die versteckten Kosten und Produktivitätsverluste im Zusammenhang mit einem zentralen Drucksystem vermeiden. Außerdem spart das innovative Tintensystem Kosten beim Wechsel von Verbrauchsmaterialien – so bleiben Ihre Gesamtbetriebskosten gering. Sein niedriger Energieverbrauch sorgt für niedrige Stromrechnungen und die einfache, effiziente Tintenstrahldruck-Technologie benötigt weniger Teile, die ausgetauscht werden müssen.
Hohe Produktivität und geringe Benutzerintervention
Sie brauchen nicht lange auf Ihren Ausdruck warten. Der Drucker startet praktisch ohne Aufwärmzeit mit einer Reaktionszeit von 5,5 Sekunden bis zur ersten Seite. Drucken Sie mit den ergiebigen Tintenpatronen1 bis zu 11.500 Seiten in Schwarzweiß und 8.000 Seiten in Farbe, ohne Tinte austauschen zu müssen. Drucken Sie auf einer Vielzahl von Medien, darunter Recyclingpapier, glänzende Medien, Umschläge und Etiketten.
Handeln Sie umweltbewusst
Profitieren Sie vom geringen Stromverbrauch. Dafür sorgt die einfache Technologie ohne Wärmeerzeugung, die im Tintenstrahldruck zum Einsatz kommt. Zudem fallen keinerlei Ozonemissionen an. Anders als bei Laserdruckern werden außerdem weniger zusätzliche Teile wie Fixiereinheiten, Walzen, Entwickler usw. benötigt.
Ideal für Unternehmen
Mit einer breiten Palette an Software und Tools, die sichere Druckoptionen bieten, effizientes Scannen ermöglichen und Sie bei der Fernverwaltung von Geräten unterstützen, behalten Sie stets die Kontrolle. Dank NFC- und WLAN-Schnittstellen können Sie auch von Mobilgeräten aus drucken. Die Benutzeroberfläche und der Touchscreen wurden von Smartphones inspiriert. Dies ermöglicht eine intuitive Bedienung. Durch die Epson Open Platform und unsere Zusammenarbeit mit unabhängigen Softwareherstellern können außerdem zusätzliche Lösungen angeboten werden, zum Beispiel die Druckmanagement-Software PaperCut.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Medientypen für das Papierfach
Normales Papier, Recyclingpapier, Kunstpapier, Briefkopf
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A3+, A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B4, B5, B6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Legal, Brief, Tabloid (Mediengröße)
Umschlaggrößen
10, C4, C5, C6, DL
Fotopapiergrößen
10x15,13x18,20x25 cm
Benutzerdefinierte Medienbreite
55 - 127 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
330 - 1200 mm
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 300 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
64 - 300 g/m²
Duplexmediengewicht
64 - 150 g/m²
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
75000 Seiten pro Monat
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta
Empfohlene monatliche Auslastung
500 - 5000 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5c, PCL 6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
Ursprungsland
Indonesien
Leistungen
Schalldruckpegel (Druck)
51 dB
Schallleistungspegel (Druck)
6.8 dB
Sonstige Funktionen
Druckverfahren
Epson PrecisionCore
Kompatible Betriebssysteme
Android 4.0+, Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IPv4, TCP/IPv6
Geräuschpegel
51 dB
Dokumentations-CD
Ja
Tintentropfen
4,6
Druckkopfdüsen
800 nozzles black, 800 nozzles per colour
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
3
Gesamte Papierkapazität
750 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
250 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
85 Blätter
Art der Papierzuführung
Papierfach
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
5
Maximale Papierkapazität
1835 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Weiß
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
5 "
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 4.0
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
720 mm
Verpackungstiefe
720 mm
Verpackungshöhe
1820 mm
Paketgewicht
112000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
613 mm
Tiefe
755 mm
Höhe
1198 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Netzkabel enthalten
Ja
Garantiekarte
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA2-AES
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
TCP/IP
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
TCP/IP
Management-Protokolle
SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Netzwerkdrcukmethoden
IPP, LPD, Port 9100, WSD
Mobile Drucktechnologien
Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Google Cloud Print
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
Standard-Schnittstellen
Ethernet, NFC, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Wireless LAN
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
1
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
1200 x 2400 DPI
Optische Scanauflösung (ADF)
600 x 600 DPI
Scantechnologie
CIS
Scan to
Cloud
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe)
45 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (black)
45 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (schwarz)
25 Zoll/min
Scangeschwindigkeit (Farbe)
25 Zoll/min
Unterstützte Bildformate
JPEG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Duplex-Kopie
Ja
Max. Auflösung
600 x 1200 DPI
Maximale Kopiergröße
A3
Mehrfach-Kopie (max.)
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Fax
Faxen
Farbfaxen
Duplex-Faxmodus
Ja
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
550 Seiten
6 MB
Automatische Wahlwiederholung
Ja
Kurzwahlen
Ja
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze
2000
Faxweiterleitung
Ja
Fax-Weiterleitung an
PC
Verzögertes Senden von Faxen
Ja
Fehlerkorrekturmodus (ECM)
Ja
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
39 W
Energieverbrauch (bereit)
18 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
1.3 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.2 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
4800 x 1200 DPI
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3)
13 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A3)
13 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz
24 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
24 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
16 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter)
16 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono
45 ipm
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
45 ipm
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) schwarz
16 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) Farbe
16 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A3) schwarz
11 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A3) Farbe
11 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
5.5 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
5.5 s
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker-Ausstattung
>
Multifunktionsdrucker
Weitere Suchbegriffe:
Farbkopiergerät
,
Fotokopierer
,
Farb-Fax
,
Farb-Faxgerät
,
Farbfax
,
Farbfaxgerät
,
Fax
,
Fax-Gerät
,
Faxgerät
,
Inkjetfax
,
Laser-Fax
,
Laser-Faxgerät
,
Laserfax
,
Laserfaxgerät
,
Normalpapier-Fax
,
Normalpapier-Faxgerät
,
Normalpapierfax
,
Normalpapierfaxgerät
,
Thermotransfer-Fax
,
Thermotransfer-Faxgerät
,
Thermotransferfax
,
Thermotransferfaxgerät
,
Tinten Fax
,
Tintenstrahl-Fax
,
Tintenstrahl-Faxgerät
,
Tintenstrahlfax
,
Tintenstrahlfaxgerät
,
3-in-1-Drucker
,
4-in-1 Drucker
,
All-in-One-Drucker
,
Kopierer
,
Kopiergerät
,
Laserkopierer
,
Multifunktionsdrucker
,
Multifunktionsfax
,
Multifunktionsfaxgerät
,
Multifunktionsgerät
,
Tischkopierer
,
Tischkopiergerät
,
Multifunktionsdrucker A3
,
Inkjet Drucker
,
Tintenstrahldrucker
,
Tintenstrahldrucker A3
,
all-in-one-tintenstrahldrucker epson
,
all in one tintenstrahldrucker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.870,48*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.038,54*
€ 2.425,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.026,50*
€ 2.411,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.958,51*
€ 2.330,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.913,05*
€ 2.276,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.870,48*
€ 2.225,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson 500-Sheet Paper Cassette
Epson
C12C932611
ab € 175,58*
Zubehör
Epson 5Y CoverPlus, WF-C8690
Epson
CP05OSSECG68
ab € 549,84*
Zubehör
Epson Card Reader Holder
Epson
C12C932921
ab € 22,19*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP04OSSECG68
ab € 366,02*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP03OSSECG68
ab € 254,86*
Zubehör
Epson High Cabinet
Epson
C12C933561
ab € 201,04*
Zubehör
Epson Low Cabinet
Epson
C12C932891
ab € 403,28*
Zubehör
Epson Maintenance box
Epson
C13T671400
ab € 18,28*
Zubehör
Epson Optional Cassette Maintenance Roller
Epson
C13S210049
ab € 44,09*
Zubehör
Epson Standard Cassette Maintenance Roller
Epson
C13S210048
ab € 43,96*
Zubehör
Epson WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Black
Epson
C13T04A140
ab € 61,32*
Zubehör
Epson WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Cyan
Epson
C13T04A240
ab € 89,01*
Zubehör
Epson WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Magenta
Epson
C13T04A340
ab € 88,92*
Zubehör
Epson WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Yellow
Epson
C13T04A440
ab € 89,09*
Zubehör
Epson WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Black
Epson
C13T04C140
ab € 50,62*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen