Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit 2796 Entwicklungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adafruit 2796 Entwicklungsplatine
Adafruit 2796 Entwicklungsplatine
Adafruit 2796 Entwicklungsplatine
Adafruit 2796 Entwicklungsplatine
Adafruit 2796 Entwicklungsplatine
Adafruit 2796 Entwicklungsplatine
Adafruit 2796 Entwicklungsplatine
Adafruit 2796 Entwicklungsplatine
Adafruit 2796 Entwicklungsplatine
Adafruit 2796 Entwicklungsplatine
Adafruit 2796 Entwicklungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36980019
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     2796
EAN/GTIN:
     704256794972
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Weitere Informationen:
Merkmale
Zertifizierung
RoHS
Speicher
Flash-Speicher
0.256 MB
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Spitzenstrom
500 mA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Anzahl der analogen E-/A-Kontakte
10
PWM digitale E-/A-Pins
8
GPIO-Schnittstelle
Ja
Gewicht und Abmessungen
Dimensionen Tafel
22.8 x 51.6 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
5.3 g
Prozessor
Mikrocontroller-Modell
ATSAMD21G18
Mikrocontroller Frequenz
48 MHz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adafruit
2884
ab € 4,35*
Zubehör
Adafruit
2890
ab € 6,65*
Zubehör
Adafruit
2900
ab € 12,59*
Zubehör
Adafruit
2922
ab € 7,90*
Zubehör
Adafruit
2923
ab € 7,04*
Zubehör
Adafruit
3028
ab € 13,58*
Zubehör
Adafruit
2895
ab € 6,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.