Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Smart Home
>
Smart Home Haustechnik
>
Smart Home Beleuchtung
>
Smart Home Deckeneinbauleuchte
>
Artikel
Brumberg 12071023 Lichtspot Einbaustrahler Chrom LED 1 W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-37861711
Hersteller:
Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
12071023
EAN/GTIN:
4250047782117
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Deckeneinbau-Lichtpunkt rund, bestückt mit 1x Hochleistungs-LED für den Einsatz im Bereich der Orientierungs- oder Akzentbeleuchtung, Montage in Hohlräumen mit geringer Einbautiefe, mit BRUMBERG-Steckverbindung 350 mA (Plug & Play), LED Lichtquelle nach unten abstrahlend, Abstrahlwinkel 30°. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignet. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Diese Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Chrom
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
III
Glastyp
klar
Lichtstil
Modern
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3.5 mm
Durchmesser
32.5 mm
Einbauraum Breite
27 mm
Einbauraum Tiefe
17 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
1 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Strahlungswinkel
30 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Ergonomie
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Technische Details
Lampenstrom
350 mA
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Lichtspots
Weitere Suchbegriffe:
Einbaudeckenleuchte
,
Downlight
,
Einbau Downlight
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
Smart Home Deckeneinbaulampe
,
Smart Home Deckeneinbauleuchte
,
Smart Home Deckeneinbaustrahler
,
Smart Home Einbaudeckenleuchte
,
Smart Home Wandlampe
,
Smart Home Wandleuchte
,
deckeneinbauleuchte led ip44
,
einbauleuchte led
,
einbauleuchte led ip44
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 21,14*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg 17613000 LED-Treiber
Brumberg Leuchten
17613000
ab € 21,90*
Zubehör
Brumberg 17613020 LED-Konverter 15W 350mA 43V nicht dimmbar
Brumberg Leuchten
17613020
ab € 31,98*
Zubehör
Brumberg 17621000 LED-Konverter 21W 350mA nicht dimmbar
Brumberg Leuchten
17621000
ab € 26,19*
Zubehör
Brumberg 17621020 LED-Konverter 21W 350mA 59V nicht dimmbar
Brumberg Leuchten
17621020
ab € 33,69*
Zubehör
Brumberg 17662000 LED-Konverter 7W 350mA nicht dimmbar
Brumberg Leuchten
17662000
ab € 13,81*
Zubehör
Brumberg 17662020 LED-Konverter 7W 350mA nicht dimmbar
Brumberg Leuchten
17662020
ab € 19,82*
Zubehör
LED-Konverter 350mA nicht dimmbar 17613010
Brumberg Leuchten
17613010
ab € 24,37*
Zubehör
LED-Konverter 350mA nicht dimmbar 17621010
Brumberg Leuchten
17621010
ab € 27,86*
Zubehör
LED-Konverter 350mA nicht dimmbar 17662010
Brumberg Leuchten
17662010
ab € 14,29*
Zubehör
LED-Konverter Phasenabsch. 350mA 0,7-17W 17648000
Brumberg Leuchten
17648000
ab € 61,20*
Zubehör
LED-Konverter Phasenabsch. 350mA 0,7-17W 17648010
Brumberg Leuchten
17648010
ab € 60,26*
Zubehör
LED-Konverter Phasenabsch. 350mA 0,7-17W 17648020
Brumberg Leuchten
17648020
ab € 66,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen