Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elite Screens "ezCinema F84NWV" Kofferleinwand 170,7cm x 128,0cm (BxH) 4:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elite Screens "ezCinema F84NWV" Kofferleinwand 170,7cm x 128,0cm (BxH) 4:3
Elite Screens "ezCinema F84NWV" Kofferleinwand 170,7cm x 128,0cm (BxH) 4:3
Elite Screens "ezCinema F84NWV" Kofferleinwand 170,7cm x 128,0cm (BxH) 4:3
Elite Screens "ezCinema F84NWV" Kofferleinwand 170,7cm x 128,0cm (BxH) 4:3
Elite Screens "ezCinema F84NWV" Kofferleinwand 170,7cm x 128,0cm (BxH) 4:3
Elite Screens "ezCinema F84NWV" Kofferleinwand 170,7cm x 128,0cm (BxH) 4:3
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3862684
Hersteller:
     Elite Screens
Herst.-Nr.:
     F84NWV
EAN/GTIN:
     876818004222
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Bei der ezCinema Serie handelt es sich um eine hochwertige Kofferleinwand. Diese Leinwand ist in einem formschönen Aluminiumgehäuse untergebracht und wird mit Hilfe einer Teleskopstange ausgefahren. Kofferleinwände sind die Ideale mobile Lösung, sowohl in Business-, als auch im Heimbereich.

Leinwandmaterial:
- MaxWhite , 1,1 Gain
- Active 3D und 4K Ultra HD fähig
- 180° Betrachtungswinkel
- Schwarze Maskierung und schwarze Rückseite

Design & Installation:
- Formschöner Aluminiumkoffer
- Teleskopstange
- Schneller und einfacher Aufbau
- Tragetasche inklusive!

Qualität und Verlässlichkeit:
- 2 Jahre Herstellergarantie

Zubehör:
- 2 Jahre Herstellergarantie
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
84 "
Natives Seitenverhältnis
4:3
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1280 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
1707 mm
Antriebstyp
Manuell
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)
221.52 x 178.3 cm
Leuchtdichtefaktor
1,1
Sichtwinkel
180 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
1891 mm
Höhe
2310.2 mm
Gewicht
7700 g
Design
Gehäusefarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90106000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
165.1 mm
Verpackungstiefe
1986.28 mm
Verpackungshöhe
177.8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,97*
€ 328,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,58*
€ 324,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,50*
€ 302,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,55*
€ 294,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,44*
€ 274,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elite Screens
F100NWH
ab € 266,30*
Zubehör
Elite Screens
F100NWV
ab € 260,38*
Zubehör
Elite Screens
F120NWH
ab € 385,18*
Zubehör
Elite Screens
F120NWV
ab € 392,42*
Zubehör
Elite Screens
F135NWH
ab € 585,77*
Zubehör
Elite Screens
F135NWV
ab € 607,40*
Zubehör
Elite Screens
F150NWH
ab € 660,70*
Zubehör
Elite Screens
F150NWV
ab € 658,02*
Zubehör
Elite Screens
F60NWV
ab € 175,11*
Zubehör
Elite Screens
F72NWV
ab € 195,34*
Zubehör
Elite Screens
F84NWH
ab € 229,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.