Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KN1116VA Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN KN1116VA Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN KN1116VA Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN KN1116VA Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN KN1116VA Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN KN1116VA Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-43565161
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KN1116VA
EAN/GTIN:
     672792403880
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
ATENs neue Generation von KVM over IP Switches – Die KN Serie ermöglicht lokalen Konsolenzugriff und Remote over IP Zugriff für Bediener, um das gesamte Datenzentrum über ein Netzwerk mit einem webbasierten Browser zu überwachen und darauf zuzugreifen. Zusätzlich bieten sie out-of-band Zugriff mit externer Modemunterstützung für Fehlerbehebung auf BIOS-Ebene, wenn das Netzwerk ausgefallen ist.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Rackmontageset
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, FIPS 140-2, RSA, SSL/TLS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
438.4 mm
Tiefe
287.8 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
3560 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Gehäusematerial
Metall
Kabel-Remote-Schalter
Ja
Kaskadierbar
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Kurzbefehle
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Leistungen
HD-Typ
Full HD
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Scanning interval
1,255 s
Zahl der Benutzer
64 Benutzer
Upgradefähige Firmware
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
16
Tastatur Porttyp
USB, PS/2
Maus-Porttyp
USB, PS/2
Video Porttyp
VGA
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, PS/2, USB A, USB B, VGA (D-Sub)
USB-Stecker
Mini-USB B, USB Typ-A
Serieller Port-Typ
RJ-45
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Audio-Anschlüsse
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.677,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.899,17*
€ 3.450,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.879,85*
€ 3.427,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.782,85*
€ 3.311,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.724,31*
€ 3.241,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.677,20*
€ 3.185,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,87*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,17*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,66*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,72*
Zubehör
Aten
CS1316-AT-G
ab € 162,80*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 101,26*
Zubehör
Aten
KA8288-AX-G
ab € 734,92*
Zubehör
Aten
KA7120
ab € 64,33*
Zubehör
Aten
KA7130
ab € 82,53*
Zubehör
Aten
KA7140
ab € 83,15*
Zubehör
Aten
KA7168
ab € 122,01*
Zubehör
Aten
KA7170
ab € 64,20*
Zubehör
Aten
KA7177
ab € 109,41*
Zubehör
Aten
KA7178
ab € 176,46*
Zubehör
Aten
KA7188
ab € 158,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.