Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts ML10168 Projektorlampe 300 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts ML10168 Projektorlampe 300 W
CoreParts ML10168 Projektorlampe 300 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-4712841
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     ML10168
EAN/GTIN:
     5704327655336
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
400 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
500 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Hitachi
Kompatibilität
CP-WX401, ED-X33, ED-X31, HCP-6680X, CP-X401, CP-WX410, CP-X301, HCP-900X, CP-X306, CP-X201, HCP-90XH, CP-960X, CP-X450, CP-X206
Lampenleistung
300 W
Lampenlebensdauer
2000 h
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,25*
€ 144,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,07*
€ 142,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,72*
€ 134,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,56*
€ 128,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,57*
€ 112,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreparts
60003121 / NP15LP
ab € 126,42*
Zubehör
Coreparts
ML10252
ab € 104,61*
Zubehör
Coreparts
ML12126
ab € 61,98*
Zubehör
Coreparts
ML12234
ab € 134,84*
Zubehör
Coreparts
ML12314
ab € 95,11*
Zubehör
Coreparts
ML12322
ab € 107,54*
Zubehör
Coreparts
ELPLP42 / V13H010L42
ab € 79,95*
Zubehör
Coreparts
ELPLP54 / V13H010L54
ab € 117,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.