Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts ML10020 Projektorlampe 165 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts ML10020 Projektorlampe 165 W
CoreParts ML10020 Projektorlampe 165 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-4712989
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     ML10020
EAN/GTIN:
     5704327621744
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
400 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
500 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
EMP-53, EMP-73
Lampenleistung
165 W
Lampenlebensdauer
1500 h
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,37*
€ 227,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,21*
€ 223,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,24*
€ 213,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,43*
€ 201,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,60*
€ 182,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreparts
60003121 / NP15LP
ab € 126,42*
Zubehör
Coreparts
ML10252
ab € 104,61*
Zubehör
Coreparts
ML12126
ab € 61,98*
Zubehör
Coreparts
ML12234
ab € 134,84*
Zubehör
Coreparts
ML12314
ab € 95,11*
Zubehör
Coreparts
ML12322
ab € 107,54*
Zubehör
Coreparts
ELPLP42 / V13H010L42
ab € 79,95*
Zubehör
Coreparts
ELPLP54 / V13H010L54
ab € 117,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.