Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Minenstifte
>
Bleistifte
>
Druckbleistift
>
Feinminen
>
Artikel
STABILO 7890/6-HB Bleimine
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-5608121
Hersteller:
STABILO
Herst.-Nr.:
7890/6-HB
EAN/GTIN:
4006381381154
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Druckbleistift-Minen
Druckbleistiftmine
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
35 mm
Verpackungstiefe
102 mm
Verpackungshöhe
13 mm
Paketgewicht
13 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Tschechische Republik
Zolltarifnummer (TARIC)
96092000
Merkmale
Härte
HB
Dicke
3.15 mm
Menge pro Behälter
6 Stück(e)
Kompatibilität
EASYergo 3.15
... >
Schreibinstrumente
>
Schreibgeräte-Nachfüller
>
Bleiminen
Weitere Suchbegriffe:
Fein-Minen
,
Feinminen
,
Schreibgeräte-Display
,
druckbleistiftmine 3,15 mm
,
druckbleistift minen
,
stabilo feinmine
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,66*
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,27667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,84*
€ 3,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ergonomischer Druckbleistift zum Schreibenlernen STABILO® EASYergo 3.15
STABILO
B-46867-3
ab € 4,79*
Sonstiges
Ergonomischer Druckbleistift zum Schreibenlernen STABILO® EASYergo 3.15
STABILO
B-46870-5
ab € 4,66*
Sonstiges
Ergonomischer Druckbleistift zum Schreibenlernen STABILO® EASYergo 3.15
STABILO
B-46873-5
ab € 4,61*
Sonstiges
Ergonomischer Druckbleistift zum Schreibenlernen STABILO® EASYergo 3.15
STABILO
B-46876-5
ab € 4,75*
Sonstiges
Ergonomischer Druckbleistift zum Schreibenlernen STABILO® EASYergo 3.15
STABILO
B-46879-5
ab € 4,63*
Sonstiges
Ergonomischer Druckbleistift zum Schreibenlernen STABILO® EASYergo 3.15, 3,15 mm. Extra dicke, bruchsichere Mine, HB, pink/lila, Packung mit 1 Stift + 1 Spitzer (Linkshänder) + ...
STABILO
B-46864-3
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen