Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 50G0854 Drucker-/Scanner-Ersatzteile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE8-58876093
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     50G0854
EAN/GTIN:
     734646612623
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
586 mm
Verpackungstiefe
494 mm
Verpackungshöhe
207 mm
Paketgewicht
7300 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
421 mm
Tiefe
510 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
5800 g
Merkmale
Gerätekompatibilität
Multifunktional
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
MB2770adhwe, MX721adhe, MX722adhe, MX722ade, B2865dw, MS725dvn, MS821n, MS821dn, MX822ade, MS822de, MX822adxe, MS823n, MS823dn, MS825dn, MS826de, MX826adxe, MX826ade.
Produktfarbe
Weiß
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
25B0221
ab € 1.899,60*
Zubehör
Lexmark
50G0630
ab € 832,75*
Zubehör
Lexmark
50G0120
ab € 658,76*
Zubehör
Lexmark
50G0060
ab € 509,42*
Zubehör
Lexmark
50G0130
ab € 818,00*
Zubehör
Lexmark
50G0220
ab € 748,57*
Zubehör
Lexmark
50G0080
ab € 593,67*
Zubehör
Lexmark
50G0320
ab € 906,01*
Zubehör
Lexmark
50G0330
ab € 1.050,36*
Zubehör
Lexmark
25B0032
ab € 1.857,86*
Zubehör
Lexmark
25B0201
ab € 2.165,72*
Zubehör
Lexmark
25B0033
ab € 2.389,37*
Zubehör
Lexmark
25B2010
ab € 2.342,25*
Zubehör
Lexmark
25B0691
ab € 2.742,06*
Zubehör
Lexmark
25B0700
ab € 3.299,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.