Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark MS823n 1200 x 1200 DPI A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark MS823n 1200 x 1200 DPI A4
Lexmark MS823n 1200 x 1200 DPI A4
Artikel-Nr.:
     CIDE7-58876068
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     50G0080
EAN/GTIN:
     734646632263
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Netzwerk-Farbdrucker
Sofort einsatzbereit Mit Zugang zu einer Zuführungskapazität von bis zu 4.400 Blatt, Ersatz-Tonerkassetten für bis zu 55.000 Seiten, einer Fixiereinheit mit langer Lebensdauer und einer Fixiereinheit, die wahrscheinlich nie ausgetauscht werden muss, werden Sie mehr Zeit mit dem Drucken verbringen Innovationen beim Austauschen von Teilen und der leichte Zugang helfen dabei, Probleme schnell zu beheben. Schnelle Ausgabe der ersten Seite und langfristige Leistung Drucken und kopieren Sie bis zu 65 [61] Seiten/min mit Ausgabe der ersten Seite in nur 4,2 Sekunden. Der Support für große Arbeitslasten ist bereits integriert. Das empfohlene monatliche Arbeitsvolumen liegt bei sage und schreibe 350.000 Seiten. Auf lange Lebensdauer ausgelegt Stahlrahmen und ein robustes Papierzuführungssystem, das auf zuverlässige Weise verschiedene Medientypen und Formate verarbeitet, tragen zu einer langen Lebensdauer bei hoher Beanspruchung bei und ermöglichen den Einsatz auch in rauen Umgebungen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, IPSEC, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, TTLS
Management-Protokolle
DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, Bonjour, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), Finger
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamte Papierkapazität
650 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
550 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Maximale Papierkapazität
4400 Blätter
Max. Ausgabekapazität
2550 Blätter
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
300000 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3, XPS
Empfohlene monatliche Auslastung
5000 - 75000 Seiten pro Monat
Ursprungsland
China
Leistungen
Speicherkapazität
512 MB
RAM-Speicher maximal
4608 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1000 MHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Schalldruckpegel (Druck)
58 dB
Schalldruckpegel (Duplexdruck)
57 dB
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Farbdisplay
Ja
Bildschirmdiagonale
2.4 Zoll
Zertifizierung
ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
550 mm
Verpackungstiefe
650 mm
Verpackungshöhe
565 mm
Paketgewicht
29900 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
428 mm
Tiefe
510 mm
Höhe
445 mm
Gewicht
25400 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 32 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2896 m
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Transparenzen
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Folio, Legal, Brief, Oficio, Aussage, Universal
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B5
Umschlaggrößen
7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 176 g/m²
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Optionale Konnektivität
Parallel, Seriell (RS-232), Wireless LAN
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
800 W
Energieverbrauch (bereit)
34 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
2.8 kWh/Woche
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
61 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
4.2 s
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 485,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,36*
€ 652,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,66*
€ 645,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,13*
€ 633,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,35*
€ 625,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,85*
€ 578,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
50G0849
ab € 605,81*
Zubehör
Lexmark
50G0850
ab € 357,52*
Zubehör
Lexmark
50G0851
ab € 169,21*
Zubehör
Lexmark
50G0852
ab € 237,25*
Zubehör
Lexmark
50G0854
ab € 46,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.