Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC C751Q SST Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC C751Q SST Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
NEC C751Q SST Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
NEC C751Q SST Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
NEC C751Q SST Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
NEC C751Q SST Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
NEC C751Q SST Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
NEC C751Q SST Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
NEC C751Q SST Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
NEC C751Q SST Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
NEC C751Q SST Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
NEC C751Q SST Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
NEC C751Q SST Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
NEC C751Q SST Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
NEC C751Q SST Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-59240326
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     60004575
EAN/GTIN:
     5028695115859
Suchbegriffe:
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
Interaktive Weißwand-Tafel
Bereichern Sie Ihre Beiträge bei Besprechungen und Konferenzen mit hochauflösenden UHD-Inhalten. Entscheiden Sie sich für hochwertige Qualität und Betriebssicherheit bei niedrigen Gesamtbetriebskosten und langer Lebensdauer.

Dank ShadowSense-Technologie können Sie die Jalousien öffnen und Ihre Besprechung bei freundlichem Tageslicht durchführen. Selbst bei direkter Sonneneinstrahlung funktioniert die Touch-Oberfläche präzise und ohne Fehler bei der Berührungserkennung. Gleichzeitig trägt die Antireflex-Beschichtung dazu bei, störende Spiegelungen und unschöne Fingerabdrücke auf der Touch-Oberfläche zu vermeiden. Das Design des Touch-Rahmens verleiht Touch-Bildschirmen mit ShadowSense eine moderne Optik, und der Präzisionsstift sorgt für ein natürliches Schreibgefühl. Mit der Mosaic Canvas-Software für Whiteboards haben Sie die Möglichkeit, Skizzen anzufertigen und somit eine perfekte interaktive Lösung für Besprechungen. Wenn Sie diese Ausstattung dann noch um einen Einschubcomputer mit OPS-Slot, eine NEC Soundbar und eine Huddly Go-Weitwinkelkamera erweitern, sind Sie bestens für eine kreative und effiziente kollektive Zusammenarbeit gerüstet.
Weitere Informationen:
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Anschlüsse und Schnittstellen
HDCP
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Leistungen
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
100 Mbit/s
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400,600 x 400 mm
Zertifizierung
CE; RoHS
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
75 "
Touchscreen
Ja
Helligkeit
350 cd/m²
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
Natives Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis
1200:1
Reaktionszeit
8 ms
Multi-Touch
Ja
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Horizontaler Scanbereich
31.5 - 91.1 kHz
Vertikaler Scanbereich
24 - 85 Hz
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
DisplayPort, USB
Fernbedienung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1746 mm
Höhe
1025 mm
Tiefe
88.7 mm
Gewicht
77500 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP Home
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
207 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.218,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.377,55*
€ 6.399,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.349,80*
€ 6.366,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.248,60*
€ 6.245,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.221,52*
€ 6.213,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.218,35*
€ 6.209,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.