Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 612 NGLE Universal Ventilator 6 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebm-papst 612 NGLE Universal Ventilator 6 cm Schwarz
ebm-papst 612 NGLE Universal Ventilator 6 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65250289
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     612NGLE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.58 W
Spannung
8 - 15 V
Nennspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
66 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid, Thermoplastisches Polyester (PBT)
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Zertifizierung
VDE, CSA, UL, CE
Sonstige Funktionen
Lagerlebensdauer (L10)
80000 h
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Universal
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
60 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2500 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
16 dB
Luftstrom
19 m³/h
Betriebstemperatur
-20 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ28
ab € 1,47*
Zubehör
ebm-papst
LZ28CP
ab € 0,45*
Zubehör
ebm-papst
FF172
ab € 45,53*
Zubehör
ebm-papst
PMFA60L
ab € 21,94*
Zubehör
ebm-papst
PRF60
ab € 6,12*
Zubehör
ebm-papst
LZ 281
ab € 2,88*
Zubehör
ebm-papst
FF60
ab € 35,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.