Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Webex Board 70S interactive whiteboard 177,8 cm (70") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Webex Board 70S interactive whiteboard 177,8 cm (70") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Cisco Webex Board 70S interactive whiteboard 177,8 cm (70") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65335063
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CS-BOARD70S-G-K9
EAN/GTIN:
     889728159951
Suchbegriffe:
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
Interaktive Weißwand-Tafel
Weitere Informationen:
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Anzahl der Mikrofonarrays
12
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Stecker
Mikro-USB
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Line-out
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000 Mbit/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
70 "
Touchscreen
Ja
Helligkeit
300 cd/m²
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
LCD
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Edge-LED
Kontrastverhältnis
1:4000
Reaktionszeit
6 ms
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Bildwinkel, horizontal
88 °
Bildwinkel, vertikal
88 °
Technologie
Kapazitiv
Gewicht und Abmessungen
Breite
1627 mm
Höhe
1034 mm
Tiefe
61 mm
Gewicht
64300 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
222 W
Stromverbrauch (Standby)
33 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23.084,23*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23.160,35*
€ 27.560,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23.139,59*
€ 27.536,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23.098,07*
€ 27.486,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23.084,23*
€ 27.470,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.