Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink TM042 Tragbarer-/Partylautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz, Grau 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink TM042 Tragbarer-/Partylautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz, Grau 10 W
LogiLink TM042 Tragbarer-/Partylautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz, Grau 10 W
LogiLink TM042 Tragbarer-/Partylautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz, Grau 10 W
LogiLink TM042 Tragbarer-/Partylautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz, Grau 10 W
LogiLink TM042 Tragbarer-/Partylautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz, Grau 10 W
LogiLink TM042 Tragbarer-/Partylautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz, Grau 10 W
LogiLink TM042 Tragbarer-/Partylautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz, Grau 10 W
LogiLink TM042 Tragbarer-/Partylautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz, Grau 10 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65339126
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     TM042
EAN/GTIN:
     4052792051810
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
MP3 Stick
MP3-Player
„True Wireless Stereo“ - Das noch bessere Sounderlebnis! Endlich Schluss mit dem flachen Klang, denn ab jetzt gibt es Bluetooth, dass deine Lieder in Stereo-Qualität erklingen lässt. Die TWS-Funktion ermöglicht es zwei TM042 miteinander zu koppeln und dank der klaren Verteilung der Töne zwischen den rechten und linken Kanälen entsteht hier ein wahrer Stereo-Sound-Genuss! Und das völlig drahtlos.
Aber auch als Einzellautsprecher macht der TM042 eine gute Figur: Der eingebaute Akku ermöglicht es Ihnen überall und zu jeder Zeit Ihre Lieblingsmusik kabellos zu genießen und mit der eingebauten Freisprecheinrichtung Anrufe zu tätigen. Mit dem mitgelieferte AUX-In Kabel können Sie zudem jedes beliebige Gerät anschließen. Zusätzlich können Sie Ihre Musik auch über eine micro-SD Karte abrufen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
780 g
Breite
226 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
140 mm
Audio
RMS-Leistung
10 W
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Impedanz
4 Ohm
Rauschverhältnis (SNR)
75 dB
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produkttyp
Tragbarer Stereo-Lautsprecher
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Lautstärkeregler
Tasten
Ein-/Ausschalter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
3,5-mm-Anschluss
Ja
AUX-Eingang
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Bluethooth-Reichweite
10 m
USB-Ladeport
Ja
Kabellänge
0.5 m
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Treiberdurchmesser
52 mm
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Tablet / Smartphone
Integrierter Kartenleser
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
FM-Radio
Ja
Unterstützte Audioformate
MP3
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Freisprechmodus
Ja
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Sonstige Funktionen
Batteriestrom
1 A
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
5 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
4 h
Eingebautes Ladegerät
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.