Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit BR405702222 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit BR405702222 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR405702222 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR405702222 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR405702222 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR405702222 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR405702222 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR405702222 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR405702222 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR405702222 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR405702222 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR405702222 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66631914
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     BR405702222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1184 mm
Tiefe
459 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Positionierung
Wand-montiert
Anzahl der Schubladen
1 Schublade(n)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 544,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,71*
€ 766,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,16*
€ 757,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,98*
€ 723,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,58*
€ 698,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,87*
€ 648,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
BR405701818
ab € 469,50*
Ähnlich
Duravit
BR405704949
ab € 469,50*
Ähnlich
Duravit
BR405709191
ab € 469,18*
Ähnlich
Duravit
BR415701818
ab € 657,36*
Ähnlich
Duravit
BR415702222
ab € 732,56*
Ähnlich
Duravit
BR415704949
ab € 660,97*
Ähnlich
Duravit
BR415709191
ab € 657,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.