Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit BR415702222 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit BR415702222 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR415702222 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR415702222 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR415702222 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR415702222 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR415702222 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR415702222 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR415702222 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR415702222 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR415702222 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR415702222 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66633676
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     BR415702222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1184 mm
Tiefe
459 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Positionierung
Wand-montiert
Anzahl der Schubladen
2 Schublade(n)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 734,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 848,42*
€ 1.009,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 833,47*
€ 991,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 790,80*
€ 941,052
pro Stück
ab 10 Stück
€ 773,33*
€ 920,2627
pro Stück
ab 500 Stück
€ 734,12*
€ 873,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
BR405701818
ab € 471,38*
Ähnlich
Duravit
BR405702222
ab € 542,36*
Ähnlich
Duravit
BR405704949
ab € 469,97*
Ähnlich
Duravit
BR405709191
ab € 471,50*
Ähnlich
Duravit
BR415701818
ab € 657,73*
Ähnlich
Duravit
BR415704949
ab € 656,75*
Ähnlich
Duravit
BR415709191
ab € 659,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.