Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit BR405709191 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit BR405709191 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR405709191 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR405709191 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR405709191 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR405709191 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR405709191 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR405709191 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR405709191 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR405709191 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR405709191 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR405709191 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66631950
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     BR405709191
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1184 mm
Tiefe
459 mm
Merkmale
Produktfarbe
Graubraun
Unterstützte Positionierung
Wand-montiert
Anzahl der Schubladen
1 Schublade(n)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 469,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,15*
€ 668,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,48*
€ 664,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,36*
€ 635,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,60*
€ 612,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,18*
€ 558,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
BR405701818
ab € 469,50*
Ähnlich
Duravit
BR405702222
ab € 544,87*
Ähnlich
Duravit
BR405704949
ab € 469,50*
Ähnlich
Duravit
BR415701818
ab € 657,36*
Ähnlich
Duravit
BR415702222
ab € 732,56*
Ähnlich
Duravit
BR415704949
ab € 660,97*
Ähnlich
Duravit
BR415709191
ab € 657,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.