Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit BR415704949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit BR415704949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR415704949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR415704949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR415704949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR415704949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR415704949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR415704949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR415704949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR415704949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR415704949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR415704949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66633687
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     BR415704949
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1184 mm
Tiefe
459 mm
Merkmale
Produktfarbe
Graphit
Unterstützte Positionierung
Wand-montiert
Anzahl der Schubladen
2 Schublade(n)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 660,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 771,19*
€ 917,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 754,77*
€ 898,1763
pro Stück
ab 5 Stück
€ 714,25*
€ 849,9575
pro Stück
ab 10 Stück
€ 697,84*
€ 830,4296
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,97*
€ 786,5543
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
BR405701818
ab € 469,50*
Ähnlich
Duravit
BR405702222
ab € 544,87*
Ähnlich
Duravit
BR405704949
ab € 469,50*
Ähnlich
Duravit
BR405709191
ab € 469,18*
Ähnlich
Duravit
BR415701818
ab € 657,36*
Ähnlich
Duravit
BR415702222
ab € 732,56*
Ähnlich
Duravit
BR415709191
ab € 657,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.