Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 51916 Grau 2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 51916 Grau 2 cm
Goobay 51916 Grau 2 cm
Goobay 51916 Grau 2 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66640166
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     GOOBAY
EAN/GTIN:
     4040849519161
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
40 mm
Innendurchmesser
20 mm
Länge (mm)
1800 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
72517
ab € 2,36*
Zubehör
Goobay
51922
ab € 4,23*
Zubehör
Goobay
51919
ab € 7,20*
Zubehör
Goobay
51918
ab € 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.