Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMP 646030 Kabelisolierung Anschlusskappe Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMP 646030 Kabelisolierung Anschlusskappe Rot
LEMP 646030 Kabelisolierung Anschlusskappe Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75647484
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     646030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolations Aufstecktülle
isolations aufstecktülle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
0.13 m
Maximaler Durchmesser
30 mm
Technische Details
Typ
Anschlusskappe
Produktfarbe
Rot
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEMP
645000
ab € 0,80*
Zubehör
LEMP
646006
ab € 2,25*
Zubehör
LEMP
646010
ab € 4,82*
Zubehör
LEMP
646015
ab € 4,92*
Zubehör
LEMP
646020
ab € 4,96*
Zubehör
LEMP
646040
ab € 7,92*
Zubehör
LEMP
646050
ab € 14,15*
Zubehör
LEMP
646090
ab € 23,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.