Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMP 646010 Kabelisolierung Anschlusskappe Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMP 646010 Kabelisolierung Anschlusskappe Rot
LEMP 646010 Kabelisolierung Anschlusskappe Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75651562
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     646010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolations Aufstecktülle
isolations aufstecktülle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
0.1 m
Maximaler Durchmesser
10 mm
Technische Details
Typ
Anschlusskappe
Produktfarbe
Rot
Material
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEMP
645000
ab € 0,79*
Zubehör
LEMP
646006
ab € 2,23*
Zubehör
LEMP
646015
ab € 4,90*
Zubehör
LEMP
646020
ab € 4,94*
Zubehör
LEMP
646030
ab € 5,47*
Zubehör
LEMP
646040
ab € 7,88*
Zubehör
LEMP
646050
ab € 14,25*
Zubehör
LEMP
646090
ab € 23,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.