Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Pro X Signature Keyboard & Slim Pen Schwarz Microsoft Cover port QWERTY US International


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Surface Pro X Signature Keyboard & Slim Pen Schwarz Microsoft Cover port QWERTY US International
Microsoft Surface Pro X Signature Keyboard & Slim Pen Schwarz Microsoft Cover port QWERTY US International
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75669449
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     QJV-00007
EAN/GTIN:
     889842511413
Suchbegriffe:
Digital Stift
Digitaler Stift
Digitalstift
kapazitiver Stift
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Microsoft
Kompatibilität
Surface Pro X
Produktfarbe
Schwarz
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gehäusematerial
Stoff
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
226.8 mm
Tiefe
4.8895 mm
Höhe
289.0901 mm
Gewicht
281.2272694 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Geräteschnittstelle
Microsoft Cover port
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84716060
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
232.1 mm
Verpackungstiefe
12 mm
Verpackungshöhe
316.5 mm
Paketgewicht
440 g
Energie
Energiequelle
Dock
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
US International
Eingabegerät
Trackpad
Windows Tasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
73.914 mm
Höhe des Versandkartons
257.048 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,16*
€ 258,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,42*
€ 251,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,98*
€ 242,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,07*
€ 235,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,81*
€ 213,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.