Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Good Will Instrument GPT-9904 Elektrisches Sicherheitsprüfgerät AC withstanding voltage, AC-/DC-Spannungsfestigkeit, Erdung, Insulation resistance Grau 500 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Good Will Instrument GPT-9904 Elektrisches Sicherheitsprüfgerät AC withstanding voltage, AC-/DC-Spannungsfestigkeit, Erdung, Insulation resistance Grau 500 VA
Good Will Instrument GPT-9904 Elektrisches Sicherheitsprüfgerät AC withstanding voltage, AC-/DC-Spannungsfestigkeit, Erdung, Insulation resistance Grau 500 VA
Good Will Instrument GPT-9904 Elektrisches Sicherheitsprüfgerät AC withstanding voltage, AC-/DC-Spannungsfestigkeit, Erdung, Insulation resistance Grau 500 VA
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75814718
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     GPT-9904
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Elektrosicherheitsanalysator
Sicherheitsanalysator
Sicherheitstester
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max)
500 VA
Eingangsspannung
100 - 230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
587 mm
Höhe
148 mm
Gewicht
27000 g
Merkmale
Messfunktionen
AC withstanding voltage, AC-/DC-Spannungsfestigkeit, Erdung, Insulation resistance
Gehäusefarbe
Grau
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmtechnologie
LCD
LC-Display/-Beleuchtung
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Auto Zero
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
RS-232C-Ports
1
USB Anschluss
Ja
Signal-E/A-Anschluss
Ja
GPIB-Steckplätze
Ja
Erdung
Ja
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: isolationsmessgerät
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.121,79*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.378,19*
€ 5.210,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.332,28*
€ 5.155,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.288,16*
€ 5.102,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.182,04*
€ 4.976,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.121,79*
€ 4.904,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Good Will Instrument
GPT-9601
ab € 714,49*
Zubehör
Good Will Instrument
GPT-9602
ab € 933,52*
Zubehör
Good Will Instrument
GPT-9603
ab € 1.101,36*
Zubehör
Good Will Instrument
GPT-9802
ab € 1.158,99*
Zubehör
Good Will Instrument
GPT-9803
ab € 1.421,59*
Zubehör
Good Will Instrument
GPT-9903A
ab € 3.042,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.