Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Good Will Instrument GPT-9903A Elektrisches Sicherheitsprüfgerät AC withstanding voltage, AC-/DC-Spannungsfestigkeit, Ground bond, Insulation resistance Grau 500 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Good Will Instrument GPT-9903A Elektrisches Sicherheitsprüfgerät AC withstanding voltage, AC-/DC-Spannungsfestigkeit, Ground bond, Insulation resistance Grau 500 VA
Good Will Instrument GPT-9903A Elektrisches Sicherheitsprüfgerät AC withstanding voltage, AC-/DC-Spannungsfestigkeit, Ground bond, Insulation resistance Grau 500 VA
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75814732
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     GPT-9903A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Elektrosicherheitsanalysator
Sicherheitsanalysator
Sicherheitstester
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max)
500 VA
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
482 mm
Höhe
148 mm
Gewicht
27000 g
Merkmale
Messfunktionen
AC withstanding voltage, AC-/DC-Spannungsfestigkeit, Ground bond, Insulation resistance
Gehäusefarbe
Grau
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmtechnologie
LCD
LC-Display/-Beleuchtung
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Auto Zero
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
RS-232C-Ports
1
USB Anschluss
Ja
Signal-E/A-Anschluss
Ja
GPIB-Steckplätze
Ja
Erdung
Ja
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: isolationsmessgerät
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.963,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.185,56*
€ 3.790,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.144,57*
€ 3.742,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.114,11*
€ 3.705,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.021,46*
€ 3.595,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.963,95*
€ 3.527,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.963,93*
€ 3.527,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Good Will Instrument
GPT-9601
ab € 715,74*
Zubehör
Good Will Instrument
GPT-9602
ab € 884,21*
Zubehör
Good Will Instrument
GPT-9603
ab € 1.064,48*
Zubehör
Good Will Instrument
GPT-9802
ab € 1.140,33*
Zubehör
Good Will Instrument
GPT-9803
ab € 1.338,53*
Zubehör
Good Will Instrument
GPT-9904
ab € 4.197,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.