Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Good Will Instrument GPT-9601 Elektrisches Sicherheitsprüfgerät AC withstanding voltage, AC-/DC-Spannungsfestigkeit, Insulation resistance Grau 400 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Good Will Instrument GPT-9601 Elektrisches Sicherheitsprüfgerät AC withstanding voltage, AC-/DC-Spannungsfestigkeit, Insulation resistance Grau 400 VA
Good Will Instrument GPT-9601 Elektrisches Sicherheitsprüfgerät AC withstanding voltage, AC-/DC-Spannungsfestigkeit, Insulation resistance Grau 400 VA
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75814763
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     GPT-9601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Elektrosicherheitsanalysator
Sicherheitsanalysator
Sicherheitstester
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max)
400 VA
Eingangsspannung
100 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
385 mm
Höhe
148 mm
Gewicht
9000 g
Merkmale
Messfunktionen
AC withstanding voltage, AC-/DC-Spannungsfestigkeit, Insulation resistance
Gehäusefarbe
Grau
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmtechnologie
LCD
LC-Display/-Beleuchtung
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Auto Zero
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Signal-E/A-Anschluss
Ja
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: Spannungsprüfer, spannungsprüfer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 715,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,38*
€ 969,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 791,19*
€ 941,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 783,37*
€ 932,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 741,64*
€ 882,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,08*
€ 859,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 715,74*
€ 851,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Good Will Instrument
GHT-114
ab € 22,70*
Zubehör
Good Will Instrument
GPT-9602
ab € 884,21*
Zubehör
Good Will Instrument
GPT-9603
ab € 1.064,48*
Zubehör
Good Will Instrument
GPT-9802
ab € 1.140,33*
Zubehör
Good Will Instrument
GPT-9803
ab € 1.338,53*
Zubehör
Good Will Instrument
GPT-9903A
ab € 2.963,93*
Zubehör
Good Will Instrument
GPT-9904
ab € 4.197,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.