Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 896E Kabelschneider Hand-Kabelschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller 896E Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Weller 896E Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Weller 896E Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Weller 896E Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Weller 896E Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75814911
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     896E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
120 mm
Gewicht
67 g
Merkmale
Produkttyp
Hand-Kabelschneider
Handgrifffarbe
Blau
Produktfarbe
Blau, Edelstahl
Kabeldurchmesser (max.)
1.8 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,34*
€ 108,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,98*
€ 98,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
886E
ab € 61,87*
Zubehör
Weller Tools
822N
ab € 58,77*
Zubehör
Weller Tools
812N
ab € 63,69*
Zubehör
Weller Tools
T884E
ab € 89,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.