Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller T884E Kabelschneider Hand-Kabelschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller T884E Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Weller T884E Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75814914
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T884E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
120 mm
Gewicht
81 g
Merkmale
Produkttyp
Hand-Kabelschneider
Handgrifffarbe
Blau
Produktfarbe
Blau, Edelstahl
Kabeldurchmesser (max.)
1.6 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,81*
€ 139,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,18*
€ 137,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 109,71*
€ 130,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,73*
€ 127,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,67*
€ 123,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,29*
€ 106,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
896E
ab € 71,33*
Zubehör
Weller Tools
886E
ab € 61,65*
Zubehör
Weller Tools
822N
ab € 59,11*
Zubehör
Weller Tools
812N
ab € 64,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.