Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 505BG Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller 505BG Zange
Weller 505BG Zange
Weller 505BG Zange
Weller 505BG Zange
Weller 505BG Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75814917
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     505BG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Weitere Informationen:
Merkmale
Handgrifffarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Länge (mm)
120 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,46*
€ 156,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,91*
€ 155,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,38*
€ 143,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,10*
€ 135,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,90*
€ 123,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
3900KC
ab € 226,60*
Zubehör
Weller Tools
593AE
ab € 71,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.