Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 593AE cable cutter Hand cable cutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller 593AE cable cutter Hand cable cutter
Weller 593AE cable cutter Hand cable cutter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75731987
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     593AE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
ESD Schrägschneider
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
115 mm
Merkmale
Produkttyp
Hand cable cutter
Handgrifffarbe
Blau
Produktfarbe
Blau, Edelstahl
Ergonomische Griffe
Ja
Klingenlänge
4 mm
Kabeldurchmesser (max.)
1 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,29*
€ 113,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,62*
€ 112,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,75*
€ 109,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,11*
€ 106,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
505BG
ab € 105,17*
Zubehör
Weller Tools
670EP
ab € 66,24*
Zubehör
Weller Tools
595E
ab € 61,38*
Zubehör
Weller Tools
532N
ab € 53,08*
Zubehör
Weller Tools
570E
ab € 59,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.