| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-76606343 Herst.-Nr.: 66283 EAN/GTIN: 4043619662838 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieser USB 2.0 Typ-A zu RS-485 Adapter mit kompaktem seriellen Steckergehäuse von Delock bietet einen RS-485 Anschluss für Messgeräte, POS-Systeme, Drucker, Modems, IoT Geräte etc.
Anwenderfreundlicher RS-485 Stecker Der Stecker zeichnet sich durch seine geringen Abmessungen (39 x 33 x 14,7 mm) aus und bietet damit eine angenehme Handhabung an Geräteanschlüssen, Kabeldurchführungen, Patchpanels, etc. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Kabellänge | 1.8 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | RS-485 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | USB Typ-A | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Serieller Adapter, Sub-D Adapter, Adapter RS485, RS485 Adapter, Steckergehäuse, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, usb kabel delock usb2.0 typ a 1,8m, usb d sub adapter, usb d-sub adapter delock |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |