Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1080747 Industrielles Netzwerkzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1080747 Industrielles Netzwerkzubehör
Phoenix Contact 1080747 Industrielles Netzwerkzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78584792
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1080747
EAN/GTIN:
     4055626806501
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Netzwerkkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt (Advanced Shielding Technology), freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12 / IP67, Kodierung: X, Kabellänge: 2 m
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Merkmale
Kabellänge
2 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1208429
ab € 44,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1212224
ab € 96,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1212600
ab € 8,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1414412
ab € 27,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1414586
ab € 25,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1558988
ab € 0,8525*
Zubehör
Phoenix Contact
1421607
ab € 12,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1419001
ab € 10,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1421876
ab € 14,87*
Zubehör
Phoenix Contact
1421877
ab € 15,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1414406
ab € 8,13*
Zubehör
Phoenix Contact
3240839
ab € 1,2782*
Zubehör
Phoenix Contact
1212207
ab € 19,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1430873
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.