Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon BSC014N06NS Transistor 60 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon BSC014N06NS Transistor 60 V
Infineon BSC014N06NS Transistor 60 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79085740
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSC014N06NSATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
60 V
Leistung
156 W
Widerstand
0.00145 mΩ
Betriebstemperatur
-55 - 150 °C
Zertifizierung
RoHs
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,89*
€ 3,4391
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,2606
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
BSC014N06NSTATMA1
ab € 1,18*
Ähnlich
Infineon
BSC016N06NSATMA1
ab € 1,32*
Ähnlich
Infineon
BSC016N06NSTATMA1
ab € 1,44*
Ähnlich
Infineon
BSC019N06NSATMA1
ab € 0,887*
Ähnlich
Infineon
BSC028N06LS3GATMA1
ab € 1,18*
Ähnlich
Infineon
BSC028N06NSATMA1
ab € 1,01*
Ähnlich
Infineon
BSC028N06NSTATMA1
ab € 1,014*
Ähnlich
Infineon
BSC031N06NS3GATMA1
ab € 1,13*
Ähnlich
Infineon
BSC034N06NSATMA1
ab € 0,43*
Ähnlich
Infineon
BSC039N06NSATMA1
ab € 0,681*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.