Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon BSC019N06NS Transistor 250 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infineon BSC019N06NS Transistor 250 V
Infineon BSC019N06NS Transistor 250 V
Artikel-Nr.:
     139-2986393
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSC019N06NSATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
250 V
Leistung
136 W
Widerstand
0.067 mΩ
Betriebstemperatur
-55 - 175 °C
Zertifizierung
RoHs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
13749
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,887*
€ 2,74*
1000
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,67*
€ 5,29*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,74*
€ 3,2606
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,60*
€ 1,904
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,178*
€ 1,40182
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1,077*
€ 1,28163
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,887*
€ 1,05553
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
BSC014N06NSATMA1
ab € 1,14*
Ähnlich
Infineon
BSC014N06NSTATMA1
ab € 1,49*
Ähnlich
Infineon
BSC027N06LS5ATMA1
ab € 0,941*
Ähnlich
Infineon
BSC028N06LS3GATMA1
ab € 0,98*
Ähnlich
Infineon
BSC028N06NSATMA1
ab € 1,00*
Ähnlich
Infineon
BSC031N06NS3GATMA1
ab € 1,12*
Ähnlich
Infineon
BSC034N06NSATMA1
ab € 0,70*
Ähnlich
Infineon
BSC039N06NSATMA1
ab € 0,696*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.