Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Transistor
>
Leistungs-MOSFET
>
Artikel
Infineon BSC031N06NS3 G Transistor 55 V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-79087277
Hersteller:
Infineon
Herst.-Nr.:
BSC031N06NS3GATMA1
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
55 V
Leistung
139 W
Widerstand
0.075 mΩ
Betriebstemperatur
-55 - 150 °C
Zertifizierung
RoHs
... >
Industrie- & Laborequipment
>
Elektronische Bauelemente & Zubehör
>
Transistoren
Weitere Suchbegriffe:
leistungs-mosfet
,
mosfet 100a
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,28*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,80*
€ 3,332
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,70*
€ 3,213
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1,60*
€ 1,904
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon BSC014N06NS Transistor 60 V
Infineon
BSC014N06NSATMA1
ab € 1,22*
Ähnlich
Infineon BSC014N06NST Transistor 200 V
Infineon
BSC014N06NSTATMA1
ab € 1,48*
Ähnlich
Infineon BSC019N06NS Transistor 250 V
Infineon
BSC019N06NSATMA1
ab € 0,977*
Ähnlich
Infineon BSC027N06LS5 Transistor 75 V
Infineon
BSC027N06LS5ATMA1
ab € 0,949*
Ähnlich
Infineon BSC028N06LS3 G Transistor 30 V
Infineon
BSC028N06LS3GATMA1
ab € 1,19*
Ähnlich
Infineon BSC028N06NS Transistor 60 V
Infineon
BSC028N06NSATMA1
ab € 1,08*
Ähnlich
Infineon BSC034N06NS Transistor 60 V
Infineon
BSC034N06NSATMA1
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen