Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 101700 Druckstempel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 101700 Druckstempel
Cimco 101700 Druckstempel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79894485
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     101700
EAN/GTIN:
     4021103017005
Suchbegriffe:
Plombenstempel
Bleiplombenzange
Plombenzange
Plombierzange
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Niederlande
Merkmale
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz
Geeignet für Materialien
Karton, Papier, Textil, Holz
Zielgruppe
Erwachsene
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8 mm
Breite
4 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
101690
ab € 85,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.