Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Business Notebook
>
Artikel
Getac B360 Intel® Core™ i5 i5-10210U Laptop 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-80613332
Hersteller:
Getac
Herst.-Nr.:
BM21Z4B4BAFX
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Getac Laptops
Getac Notebooks
LEISTUNGSSTARK UND ZUVERLÄSSIG.
Das brandneue B360 liefert durch Intel®-Core™ -Prozessor der 10. Generation und Intel®-UHD-Grafik blitzschnelle Reaktion. Dieses vollständig robuste Notebook ist leicht, transportabel und erfüllt aktuellste Zertifizierungen im Hinblick auf die Robustheit. Das B360 ist darauf ausgelegt, unter extremen Bedingungen zuverlässig zu arbeiten. Öffentliche Sicherheit, Versorgungsunternehmen und Fertigung – lernen Sie das B360 kennen.
ROBUST UND EINSATZBEREIT
Das B360 ist darauf ausgelegt, extreme Bedingungen zu überstehen, ob Regen, Staub, Stößen oder Vibrationen. Zudem bietet es eine optionale Salznebel-Zertifizierung. Dieses vollständig robuste Notebook ist MIL-STD-810H-, MIL-STD-461G- und IP66-zertifiziert, hält im Betrieb Temperaturen von -29 bis +63 °C und einem Sturz aus 1,8 m Höhe stand. Das B360 erfüllt ANSI/ISA-12.12.01-Standard für gefährliche Orte der Klasse I Division 2, wodurch Sie das Gerät in diesen problematischen Umgebungen vertrauensvoll einsetzen können. Das B360 ist robust und einsatzbereit, stärkt Ihnen in den schwierigsten Situationen den Rücken.
REAKTIONSSCHNELL UND WIDERSTANDSFÄHIG
Ihre sich ständig verändernde Umgebung braucht eine Maschine, die sich anpassen kann. Das Touchscreen-Display des B360 reagiert nahtlos auf eine Vielzahl von Berührungen. Der kapazitive Touchscreen ist mit der LumiBond® 2.0-Technologie ausgestattet und reagiert auf Finger, Stift oder Handschuh. Einfach ausgedrückt: Es funktioniert so, wie Sie arbeiten. Die FHD-LCD-Anzeige bietet eine klare Lesbarkeit auf unserem energieeffizienten und superhellen Display. Sie erhalten ein klares Bild bei Nacht und in direktem Sonnenlicht, unabhängig von den Lichtverhältnissen im Freien. Die sonnenlichtlesbare Lösung des B360 steigert die Helligkeit auf bis zu 1400 nits und macht das B360 zu einem der hellsten Multi-Touch-Bildschirme auf dem Markt.
LEICHT UND TRANSPORTABEL
Sperrige Geräte können Arbeiter unter ohnehin bereits anspruchsvollen Bedingungen zusätzlich belasten. Bei der Arbeit ist Ihr Team im Wesentlichen darauf angewiesen, sein mobiles Datenterminal mitzunehmen. Getac hilft Ihren Mitarbeitern durch Verringerung ihrer Last mit einem tragbaren Computer, der mit ihnen und nicht gegen sie arbeitet. Das B360 lässt sich mühelos zwischen Fahrzeug und Feldarbeit transportieren. Dieses solide, vollständig robuste Notebook wiegt gerade mal 2,32 kg. Seine kompakte Größe spart Platz, wenn es im Fahrzeug angedockt ist oder in einem Fach aufbewahrt wird. Im Fahrzeug eingesetzte Lösungen verfügen aus Sicherheitsgründen über abgerundete Ecken, transportable Leistung in anspruchsvollen Umgebungen und einfache Verbindung über I/O-Port-Replikation an der Docking-Station.
INTELLIGENTE SICHERHEIT
Ihre anspruchsvolle Arbeit erfordert ein hohes Maß an Sicherheit. Das B360 beinhaltet erstklassige Datenschutz- und Sicherheitsmaßnahmen, damit Ihre Daten zuverlässig geschützt bleiben. Optionales Absolute DDS schützt Ihre Daten bis zu Ihren Endpunkten. Schnelle und sichere Anmeldung über eine oder mehrere der Multi-Faktor-Authentifizierungen des B360, einschließlich HF-RFID-Leser, Smartcard-Leser und Gesichtsauthentifizierung über Windows Hello. Zukunftsorientierte Sicherheit bekämpft die Gefahren von heute.
VIELSEITIG UND ANPASSBAR
Zu vielseitigen I/O-Ports zählen ein serieller Anschluss, ein Smartcard-Leser, eine Kombination aus Kopfhörerausgang und Mikrofoneingang, ein Strichcode-Leser sowie ein optionaler USB-3.1-Gen2-Type-C-Anschluss. Verbinden Sie unterwegs verschiedene Diagnoseinstrumente zur einfachen Prüfung, Datenverfolgung und Synchronisierung. Über einen zusätzlichen PowerShare-USB-Anschluss können Sie andere Geräte aufladen, selbst wenn das Notebook ausgeschaltet ist. Der duale Akku mit Hot-Swapping-Technologie ermöglicht einen schnellen Akkuwechsel, ohne dass Sie das Gerät ausschalten müssen. Das B360 ist vielseitig und anpassungsfähig.
VOLLSTÄNDIGE KONNEKTIVITÄT
Durchlaufen Sie einen vollständigen Arbeitstag ohne Verzögerungen oder Ausfälle. Getacs B360 ist mit Bluetooth 5.1 und Intel® Wi-Fi 6 AX200 sowie optionalem 4G LTE und integriertem GPS ausgestattet. Das bedeutet reibungsloses Streaming, weniger Unterbrechungen und blitzschnelle mobile Konnektivität – selbst in dichten städtischen Gebieten und an entlegenen Orten. Ein optionaler dedizierter GPS-Empfänger ermöglicht ausgezeichnete, exakte Ortung.
PARTNER IN PUNCTO LEISTUNG
Ihre dynamische Umgebung erfordert ein Gerät, das Schritt halten kann. Angetrieben durch einen Intel®-Core-Prozessor der 10. Generation liefert das B360 außergewöhnliche CPU-Leistung. Dieses vollständig robuste Rechen-Powerhouse bietet schnelle Reaktionsfähigkeit in Echtzeit und ein umfassendes visuelles UHD-Erlebnis. Bewegen Sie sich mit Leichtigkeit und Schnelligkeit durch gesteigerte Bandbreite und höhere Übertragungsgeschwindigkeiten. Durch Windows 10 Pro und einen dualen Akku können Sie ohne Leistungseinbußen mehr Aufgaben gleichzeitig ausführen. Der herausnehmbare duale, vom Nutzer austauschbare Speicher: PCIe-SSD und SATA-SSD ermöglicht Ihnen die Minimierung der Ausfallzeiten und die einfache Zerstörung klassifizierter Daten. Entfernen Sie Daten ganz nach Bedarf, während Sie darauf vertrauen können, dass alle Informationen sicher am Hauptsitz aufbewahrt werden. Schrauben Sie Ihre Erwartungen hoch – das B360 wird ihnen gerecht.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
256 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
256 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
256 GB
SSD Schnittstelle
NVMe
NVMe
Ja
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja
Intel® 64
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2100 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Austauschbare Batterie
Ja
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Klappgehäuse
Robustes Design
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Smartcard-Leser
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Frontkamera HD Typ
Full HD
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2320 g
Breite
342 mm
Tiefe
281 mm
Höhe
34.9 mm
Energie
Netzteilstärke
90 W
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Software
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-29 - 63 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-51 - 71 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Mobilfunknetzgenerierung
4G
4G-Standards
LTE
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6 AX200
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Leistungen
GPS
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
13.3 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen
Ja
Art des Touchscreens
Kapazitiv
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
1400 cd/m²
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-10210U
Prozessor-Taktfrequenz
1.6 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 10. Generation
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor Boost-Frequenz
4.2 GHz
Prozessor-Cache
6 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
TDP-up Frequenz konfigurierbar
2.1 GHz
TDP-up konfigurierbar
25 W
TDP-down konfigurierbar
10 W
TDP-down Frequenz konfigurierbar
0.8 GHz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Docking-Connector
Ja
Typ Ladeanschluss
DC-Anschluss
SmartCard-Slot
Ja
USB Power Delivery
Ja
PowerShare
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Laptops
Weitere Suchbegriffe:
Laptop
,
Laptops
,
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
Outdoor Notebook
,
Rugged Notebook
,
ToughBook
,
notebook i5 8gb ram windows 10 pro
,
business laptop 13 zoll
,
business laptop
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.676,04*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.907,56*
€ 4.650,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.866,31*
€ 4.600,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.706,11*
€ 4.410,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.678,19*
€ 4.377,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.676,04*
€ 4.374,49
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Getac Bumper to Bumper + Extended Warranty
Getac
GE-SVTBNFX5Y
ab € 245,65*
Zubehör
Getac Capacitive Stylus And Tether Eingabestift Schwarz
Getac
GMPSXN
ab € 24,29*
Zubehör
Getac Dual bay
Getac
GCMCEH
ab € 345,13*
Zubehör
Getac GAA3E2 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 120 W Schwarz
Getac
GAA3E2
ab € 93,29*
Zubehör
Getac GAA3K2 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 120 W Schwarz
Getac
GAA3K2
ab € 115,48*
Zubehör
Getac GAA9E5 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz AC Drinnen
Getac
GAA9E5
ab € 99,55*
Zubehör
Getac GAA9K5 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 90 W Schwarz
Getac
GAA9K5
ab € 99,97*
Zubehör
Getac GAAGE5 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
Getac
GAAGE5
ab € 295,33*
Zubehör
Getac GAAGK5 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz AC Drinnen
Getac
GAAGK5
ab € 291,81*
Zubehör
Getac GAD2X4 Ladegerät für Mobilgeräte Laptop, Tablet Schwarz Gleichstrom Auto, Drinnen
Getac
GAD2X4
ab € 81,73*
Zubehör
Getac GAD2X8 Netzteil & Spannungsumwandler Auto 120 W Schwarz
Getac
GAD2X8
ab € 81,96*
Zubehör
Getac GAT1E1 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 100 W Schwarz
Getac
GAT1E1
ab € 79,79*
Zubehör
Getac GBM3X6 Notebook-Ersatzteil Akku
Getac
GBM3X6
ab € 65,44*
Zubehör
Getac GBM6X5 Tabletersatzteil/-zubehör Akku
Getac
GBM6X5
ab € 114,28*
Zubehör
Getac GCECEL Akkuladegerät Tablet-Akku AC
Getac
GCECEL
ab € 991,05*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen