Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED 21 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB LINEDO, 21 W, 9512OH.840.776.000 3000 lm, 840, alu,Lichtband, 7-pol.
RZB LINEDO, 21 W, 9512OH.840.776.000 3000 lm, 840, alu,Lichtband, 7-pol.
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85656311
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     9512OH.840.776.000
EAN/GTIN:
     4051859556282
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
lichtbandleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-25 °C
Umgebungstemperatur (max.)
50 °C
Design
Produktfarbe
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK04
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
21 W
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
80000 h
Lichtleistung
3000 lm
Strahlungswinkel
180 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
143 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
1163 mm
Höhe
91 mm
Gewicht
2625 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
5 A
Einschaltzeit
870 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,72*
€ 238,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,76*
€ 236,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,81*
€ 223,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,65*
€ 217,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,20*
€ 196,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982663.000
ab € 6,14*
Zubehör
RZB Leuchten
982812.000
ab € 12,68*
Zubehör
RZB Leuchten
982719.000
ab € 14,06*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.010.3
ab € 89,84*
Zubehör
RZB Leuchten
982679.009
ab € 2,64*
Zubehör
RZB Leuchten
982662.000
ab € 6,21*
Zubehör
RZB Leuchten
982718.000
ab € 11,44*
Zubehör
RZB Leuchten
ab € 3,44*
Zubehör
RZB Leuchten
ab € 8,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.