Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony MHC-V73D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony MHC-V73D
Sony MHC-V73D
Sony MHC-V73D
Sony MHC-V73D
Sony MHC-V73D
Sony MHC-V73D
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85894150
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     MHCV73D
EAN/GTIN:
     4548736107915
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Disco Lautsprecher
Disco-Box
Beeindruckender Klang für Ihre Party Singen oder tanzen Sie zu Ihren Lieblingstiteln, egal wo Sie sich im Raum befinden. Durch die leistungsstarken Hoch- und Mitteltonlautsprecher mit den angewinkelten Mitteltontreibern erreicht der starke, intensive Sound alle Partygäste. Kräftigerer Klang mit omnidirektionalem Party-Sound für die besten Partys aller Zeiten Mit dem omnidirektionalen Party-Sound durch die leistungsstarken Hochtonlautsprecher und den Mitteltonbereich erreicht Ihre Musik alle Partygäste, egal, wo sie sich aufhalten und ob sie stehen, sitzen, singen oder tanzen. So ist Partyspaß für alle garantiert. Voller Klang in allen Winkeln durch vier Hochtonlautsprecher Die vier leistungsstarken nach oben gerichteten Lautsprecher mit Hornhochtönern – zwei an der Vorder- und zwei an der Rückseite der Einheit – erweitern das Klangspektrum und erhöhen den Schalldruckpegel nach oben, sodass der Sound jeden Raum füllt. Bessere Stimmwiedergabe durch leistungsstarken Mitteltonbereich Der leistungsstarke Mitteltonbereich mit Hornmitteltönern an der Vorder- und Rückseite verteilt den Klang klarer mit einem für Mitteltonfrequenzen optimierten Schalldruck. Ob Sie also vor oder hinter dem Gerät stehen, in der Nähe oder weiter weg: Gesang wird immer klar wiedergegeben, damit das Tanzen und Mitsingen Spaß macht. Spürbarer Bass über große Distanzen mit JET BASSVERSTÄRKER Durch einen sich verjüngenden Bassreflexkanal wird der Bass gebündelt ausgegeben, sodass er überall in der Menge und auch über große Distanzen klar hörbar und spürbar ist. Musik erleben, als wäre man live dabei Die DSP-Technologie sorgt für Festivalatmosphäre: Ihre Musik klingt wie auf einem Livekonzert. Stellt Details digitaler Musik wieder her Die Digital Sound Enhancement Engine (DSEE) stellt die Details komprimierter Musikdateien wieder her, um qualitativ hochwertigen Sound zu erzeugen, der näher an die Original-CD-Aufnahme heranreicht. Unvergessliche Partystimmung Mit der omnidirektionalen Party- und Lautsprecherbeleuchtung bringen Sie jede Party zum Leuchten. Lichtwellen in verschiedenen Blautönen und Grün mit buntem Streifen schaffen echte Club- oder Festivalatmosphäre. Erleben Sie die omnidirektionale Partybeleuchtung Sehen Sie sich das Video an, um die omnidirektionale Partybeleuchtung in Aktion zu sehen. Entdecken Sie den Popstar in sich So sorgen Sie für Stimmung: Über die beiden Mikrofonanschlüsse können Sie und Ihre Gäste gemeinsam Ihre Lieblingstitel singen. Oder sind Sie Rock-and-Roll-Fan? Dann schließen Sie eine Gitarre an einen der Eingänge an und schon wird das System zum Verstärker. Es stehen drei Modi zur Auswahl: „Clean“ (klarer Sound), „Overdrive“ (verzerrter Gitarrenklang) und „Bass“ (für Ihre Bassgitarre). Nach dem Song können Sie die Mikrofone zur sicheren Ablage an die beiden Mikrofonhalter der Einheit hängen. Vertikale und horizontale Gestensteuerung Mit einer vertikalen oder horizontalen Geste können Sie einen Titel überspringen, von Flanger zu WAH wechseln, das Mikrofon aufdrehen, die Tonhöhe von Mikrofon und Musik steuern oder die Lautstärke aufdrehen. Mit der Gestensteuerung können Sie die Funktionen des MHC-V73D ganz einfach bedienen und so entspannt feiern. Trommeln Sie los mit dem TAIKO-Modus Trommeln Sie Ihre eigenen Takte im TAIKO-Modus und stellen Sie Ihren Rhythmus im TAIKO-Spielemodus gegen Freunde auf die Probe. TAIKO-Modus Mit den integrierten Samplern können Sie zu Ihren Lieblingsliedern Bongo, Djembé, Surdo und japanische Taiko-Trommel spielen, indem Sie einfach im Takt auf das obere Bedienfeld tippen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
428 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
921 mm
Gewicht
21200 g
Hochtönerdurchmesser
40 mm
Tieftönerdurchmesser
300 mm
Paketgewicht
2500 g
Verpackungstiefe
416 mm
Verpackungsbreite
504 mm
Verpackungshöhe
997 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Europa
Energie
Energiequelle
AC
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
4
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Steuerung
Tasten
Bluetooth
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Karaoke
Ja
Eingebautes Disco Licht
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Mikrofon-Eingang
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 425,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,36*
€ 578,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,89*
€ 573,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,65*
€ 550,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,02*
€ 545,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,00*
€ 505,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.