Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding Kreidemarker 4085 Kreidestift Bullet Metallic lilac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edding Kreidemarker 4085 Kreidestift Bullet Metallic lilac
Edding Kreidemarker 4085 Kreidestift Bullet Metallic lilac
Edding Kreidemarker 4085 Kreidestift Bullet Metallic lilac
Edding Kreidemarker 4085 Kreidestift Bullet Metallic lilac
Edding Kreidemarker 4085 Kreidestift Bullet Metallic lilac
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85968300
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     004449-078
EAN/GTIN:
     4057305036698
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
edding 4085 Kreidemarker - leuchtende Farben auf Tafeln und Glas
Wenn es um feines Schreiben oder elegantes Zeichnen mit Kreide geht, ist der edding 4085 Kreidemarker zweifellos die perfekte Wahl. Seine feine Rundspitze gibt flüssige Kreide mit hoher Deckkraft ab, so dass auch auf kleineren Flächen zuverlässig geschrieben und markiert werden kann. Er ist in 20 Farben erhältlich und bietet eine große Auswahl zum Gestalten auf glatten Oberflächen wie Tafeln, Spiegeln und Glas. Dieser edding eignet sich nicht nur für kreatives Gestalten zu Hause, sondern ist auch ein beliebtes Werkzeug für Unternehmen wie Restaurants, Bars oder die Glasindustrie.

Die Farben erzeugen klare Linien auf Oberflächen, sind aber mit einem feuchten Tuch leicht zu entfernen. Und mit einer breiten Farbauswahl bietet der edding 4085 Kreidemarker Möglichkeiten, die so vielseitig sind wie die Einsatzzwecke, für die er verwendet wird.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Metallic lilac
Punkttyp
Bullet
Strichbreite (min)
1 mm
Strichbreite (max)
2 mm
Gehäuseform
Rund
Geeignet für Materialien
Glas

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-4090069
ab € 3,50*
Ähnlich
edding
4-4095069
ab € 2,12*
Ähnlich
edding
4-4200008
ab € 1,02*
Ähnlich
edding
4-4600008
ab € 0,77*
Ähnlich
edding
4-90008
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.